Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 799 Kompagnon A5 1 Woche/Seite Balacron schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 799 Kompagnon A5 1 Woche/Seite Balacron schwarz 2025
Buchkalender 799 Kompagnon A5 1 Woche/Seite Balacron schwarz 2025
Buchkalender 799 Kompagnon A5 1 Woche/Seite Balacron schwarz 2025
Buchkalender 799 Kompagnon A5 1 Woche/Seite Balacron schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079966905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079966905
EAN/GTIN:
     4061947131772
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 799
  • linke Seite Wochenkalendarium, rechte Seite Notizen liniert
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • 152 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • mit Gummizug, Zeichenband, Einstecktasche, Stiftschlaufe
  • Papier cremefarben
  • 1 Seite = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und 2 Folgejahre
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 4 Seiten Notizen liniert, 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • auswechselbares Adressheft, 16 Seiten
  • 6 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
136
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.309 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
206 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
creme
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender a5, buchkalender a5, buchkalender, 1079966, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notiz-Kalender, Notizkalender, Tagebuchkalender, Wochen, Wochen-Notiz-Kalender, Wochennotizkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.