Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Kompagnon 16,8x24cm Baladek schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Kompagnon 16,8x24cm Baladek schwarz 2025
Buchkalender Kompagnon 16,8x24cm Baladek schwarz 2025
Buchkalender Kompagnon 16,8x24cm Baladek schwarz 2025
Buchkalender Kompagnon 16,8x24cm Baladek schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079766905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079766905
EAN/GTIN:
     4061947131765
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 797
  • mit gedruckten Monatstabs
  • Blattgröße 16,8 x 24 cm
  • 160 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • mit Gummizug, Zeichenband, Einstecktasche, Stiftschlaufe
  • Papier cremefarben
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • viertelstündliche Einteilung von 7 - 18 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • auswechselbares Adressheft, 16 Seiten
  • 16 Seiten Wissenswertes (Manageranhang)
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
16,8x24cm
Breite:
168 mm
Bruttogewicht:
0.394 kg
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
240 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
creme
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-18:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender 1 woche/2 seiten, buchkalender, brunnen buchkalender, 1079766, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.