Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 797 16,8x24cm 1 Woche/2 Seiten Miradur-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 797 16,8x24cm 1 Woche/2 Seiten Miradur-Einband schwarz 2025
Buchkalender 797 16,8x24cm 1 Woche/2 Seiten Miradur-Einband schwarz 2025
Buchkalender 797 16,8x24cm 1 Woche/2 Seiten Miradur-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079760905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079760905
EAN/GTIN:
     4061947129380
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 797
  • mit gedruckten Monatstabs
  • Blattgröße 16,8 x 24 cm
  • 160 Seiten
  • Miradur-Einband
  • mit 2 Zeichenbändern
  • 80 g/qm
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • viertelstündliche Einteilung von 8 - 18 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Adressen
  • 16 Seiten Wissenswertes (Manageranhang)
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
16,8x24cm
Breite:
168 mm
Bruttogewicht:
0.395 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
240 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-18.00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender, 107976030, 4003273205123, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 8,29*
€ 13,51*
€ 4,30*
ab € 11,69*
€ 17,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.