| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1079701905 Herst.-Nr.: 1079701905 EAN/GTIN: 4061947129359 |
| |
|
| | |
| - Modell 797
- mit gedruckten Monatstabs
- Blattgröße 16,8 x 24 cm
- 160 Seiten
- Karton-Einband
- schwarz
- Wire-O-Bindung
- mit 2 Zeichenbändern
- 80 g/qm
- 2 Seiten = 1 Woche
- viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
- viertelstündliche Einteilung von 8 - 18 Uhr, nicht Sa. + So.
- schwarz/rot
- Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
- 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
- 16 Seiten Adressen
- 16 Seiten Wissenswertes (Manageranhang)
Weitere Informationen: | | Adressteil: | ja | Anzahl der Seiten: | 160 | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattformat: | 16,8x24cm | Breite des Blattes: | 168 mm | Bruttogewicht: | 0.308 kg | Einbandmaterial: | Karton | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Höhe des Blattes: | 240 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Marke: | Brunnen | Papierfarbe: | weiß | Sprachen: | D, E, F, I | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 8:00-18.00 Uhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender, 797, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Tagebuchkalender, Wochenkalender |
| | |
| |