Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Kompagnon A5 Baladek schwarz Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Kompagnon A5 Baladek schwarz Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon A5 Baladek schwarz Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon A5 Baladek schwarz Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon A5 Baladek schwarz Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079666905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079666905
EAN/GTIN:
     4061947131758
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 796
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • 144 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • mit Gummizug, Zeichenband, Einstecktasche, Stiftschlaufe
  • Papier cremefarben
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • auswechselbares Adressheft, 16 Seiten
  • 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.302 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
208 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
creme
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a5 einband wattiert 7-20 uhr, buchkalender a5, buchkalender, 1079666, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Kompagnon, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.