Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Balacron schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Balacron schwarz 2025
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Balacron schwarz 2025
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Balacron schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079660905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079660905
EAN/GTIN:
     4061947129281
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 796
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • 128 Seiten
  • Balacron-Einband
  • schwarz
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.236 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Balacron
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
208 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a5 einband wattiert 7-20 uhr, buchkalender a5, buchkalender, 107966090, 796, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.