Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 796 Dataline A5 1 Woche/2 Seiten Karton-Einband 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 796 Dataline A5 1 Woche/2 Seiten Karton-Einband 2024
Buchkalender 796 Dataline A5 1 Woche/2 Seiten Karton-Einband 2024
Buchkalender 796 Dataline A5 1 Woche/2 Seiten Karton-Einband 2024
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079640994
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079640994
EAN/GTIN:
     4061947108651
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 796
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • 128 Seiten
  • Karton-Einband
  • vierfarbig bedruckt
  • Wire-O-Bindung weiß
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • Stundeneinteilung von 7 - 20 Uhr
  • bunt
  • 3 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 3 Seiten Folgejahr
  • 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.156 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
208 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a5 einband wattiert 7-20 uhr, buchkalender a5, buchkalender, 1079640, 4003273185203, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.