Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband schwarz 2025
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband schwarz 2025
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079629905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079629905
EAN/GTIN:
     4061947129243
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 796
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • 128 Seiten
  • Kalenderhülle Kunstleder
  • schwarz
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • zusätzlich auswechselbares Adress-Registerheft, 32 Seiten
  • 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
208 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Material:
Kunstleder
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender brunnen din a 5 1 woche auf 2 seiten, buchkalender a5, buchkalender, 107962990, 796, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.