Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 795 A5 1 Tag/Seite Miradur-Einband weinrot 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchkalender 795 A5 1 Tag/Seite Miradur-Einband weinrot 2025
Buchkalender 795 A5 1 Tag/Seite Miradur-Einband weinrot 2025
Buchkalender 795 A5 1 Tag/Seite Miradur-Einband weinrot 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079560295
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079560295
EAN/GTIN:
     4061947128888
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 795
  • Blattgröße 14,5 x 20,6 cm
  • 352 Seiten
  • Miradur-Einband
  • weinrot
  • mit Eckperforation und Zeichenband
  • 1 Seite = 1 Tag, Sa. + So. auf einer Seite
  • sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 23 Uhr, Sa. + So. stündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 1 Seite Notizen blanko
  • 13 Seiten Adressen
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
352
Blattformat:
A5
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.452 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
weinrot
Höhe:
206 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Sprachen:
D, GB, F, E, I, NL
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-23:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender din a5 1t/1s, buchkalender a5, buchkalender, 107956029, 795, 79560, 7956029, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender, Tageskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,50*
€ 45,815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.