Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 795 A5 1 Tag/Seite Grafik-Einband Inspire 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 795 A5 1 Tag/Seite Grafik-Einband Inspire 2025
Buchkalender 795 A5 1 Tag/Seite Grafik-Einband Inspire 2025
Buchkalender 795 A5 1 Tag/Seite Grafik-Einband Inspire 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079515015
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079515015
EAN/GTIN:
     4061947128819
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 795
  • Blattgröße 14,5 x 20,6 cm
  • 352 Seiten
  • Grafik-Einband
  • mit Eckperforation und Zeichenband
  • 1 Seite = 1 Tag, Sa. + So. auf einer Seite
  • sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 23 Uhr, Sa. + So. stündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 1 Seite Notizen blanko
  • 13 Seiten Adressen
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
352
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.455 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Grafik-Einband
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
grün
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Brunnen
Motiv:
Inspire
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Sprachen:
D/GB/F/IT/E/NL
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-23:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender din a5 1t/1s, buchkalender a5, buchkalender, 107951201, 795, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender, Tageskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.