Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Kompagnon A5 PU-Einband braun Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Kompagnon A5 PU-Einband braun Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon A5 PU-Einband braun Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon A5 PU-Einband braun Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon A5 PU-Einband braun Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon A5 PU-Einband braun Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079166705
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079166705
EAN/GTIN:
     4061947131734
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 791
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • 144 Seiten
  • PU-Einband
  • braun
  • mit Gummizug, Zeichenband, Einstecktasche, Stiftschlaufe
  • Papier cremefarben
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und 2 Folgejahre
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 5 Seiten Notizen liniert, 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • auswechselbares Adressheft, 16 Seiten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.287 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
creme
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender brunnen din a 5 1 woche auf 2 seiten, buchkalender a5, buchkalender, 107916670, 791, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.