Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 789 A4 1 Tag/Seite Kunststoff-Einband Reflection grau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 789 A4 1 Tag/Seite Kunststoff-Einband Reflection grau 2025
Buchkalender 789 A4 1 Tag/Seite Kunststoff-Einband Reflection grau 2025
Buchkalender 789 A4 1 Tag/Seite Kunststoff-Einband Reflection grau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1078961905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1078961905
EAN/GTIN:
     4061947128734
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 789
  • für die Planung von bis zu 6 Bereichen
  • Blattgröße 21 x 29,7 cm
  • A4
  • 384 Seiten
  • Kunststoff-Einband Reflection
  • grau
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Tag
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • viertelstündliche Einteilung von 7 - 21.30 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 2 Seiten Notizen liniert
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
384
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
viertelstündliche Zeiteinteilung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.05 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21.30 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a4 1t/1s, buchkalender a4, buchkalender, 789, Arzt, Arztkalender, Kalender, Planungskalender, Praxis, Praxiskalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Spiralkalender, Tischkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.