Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratkalender 766 21x20,5cm 1 Woche/2 Seiten Schaumfolien-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratkalender 766 21x20,5cm 1 Woche/2 Seiten Schaumfolien-Einband schwarz 2025
Quadratkalender 766 21x20,5cm 1 Woche/2 Seiten Schaumfolien-Einband schwarz 2025
Quadratkalender 766 21x20,5cm 1 Woche/2 Seiten Schaumfolien-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1076611905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1076611905
EAN/GTIN:
     4061947128147
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 766
  • mit gedruckten Monatstabs
  • Blattgröße 21 x 20,5 cm
  • 144 Seiten
  • Schaumfolien-Einband, innen Hartfolie
  • schwarz
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 22 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 12 Seiten Adressen
  • 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
21x20,5cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.364 kg
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
205 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender, 107661190, 766, 7661190, Kalender, Quadratkalender, Taschenkalender, Wochenkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 14,01*
€ 20,38*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 18,61*
€ 28,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.