Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratkalender 766 21x20,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratkalender 766 21x20,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1076601905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1076601905
EAN/GTIN:
     4061947128123
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 766
  • mit gedruckten Monatstabs
  • Blattgröße 21 x 20,5 cm
  • 144 Seiten
  • Karton-Einband
  • schwarz
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 22 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 12 Seiten Adressen
  • 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
21x20,5cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.262 kg
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
205 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender 1 woche/2 seiten, buchkalender, brunnen buchkalender, 107660190, 766, 76601, Kalender, Quadratkalender, Taschenkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.