| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1076601305 Herst.-Nr.: 1076601305 EAN/GTIN: 4061947128109 |
| |
|
| | |
| - Modell 766
- mit gedruckten Monatstabs
- Blattgröße 21 x 20,5 cm
- 144 Seiten
- Karton-Einband
- blau
- Wire-O-Bindung
- mit Eckperforation
- 2 Seiten = 1 Woche
- Stundeneinteilung von 7 - 22 Uhr, nicht Sa. + So.
- schwarz
- Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
- 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
- 12 Seiten Adressen
- 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen: | | Adressteil: | ja | Anzahl der Seiten: | 144 | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattformat: | 21x20,5cm | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.259 kg | Einbandmaterial: | Kunststofffolie | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | blau | Höhe: | 205 mm | Kalenderart: | Taschenkalender | Marke: | Brunnen | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 7:00-22:00 Uhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender, 107660130, 766, 76601, Kalender, Quadratkalender, Taschenkalender, Wochenkalender |
| | |
| |