Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tageskalendarium 765 14,3x20,2cm 1 Tag/Seite 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tageskalendarium 765 14,3x20,2cm 1 Tag/Seite 2025
Tageskalendarium 765 14,3x20,2cm 1 Tag/Seite 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1076527005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1076527005
EAN/GTIN:
     4061947128055
Suchbegriffe:
1076527
765
76527
Ersatzeinlage
  • Modell 765
  • Einlage für Ringbuchkalender, ohne Monats-Registerschnitt
  • Blattgröße 14,3 x 20,2 cm
  • 448 Seiten
  • mit Eckperforation
  • 1 Seite = 1 Tag, 1 Seite Monatsübersicht vor jedem Monat
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 22 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplan Folgejahr, zusätzlich Monatsplan Folgejahr auslegbar, 3-teilig
  • 2 Seiten Urlaubsplanung
  • zusätzlich mit 16 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 21 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
440
Art der Bindung:
ohne
Breite:
143 mm
Bruttogewicht:
0.478 kg
Einteilung:
1 Tag/Seite
Kalenderart:
Kalendarium
Länge:
202 mm
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.