Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 764 Kompagnon 14,3x20,2cm 1 Tag/Seite Baladek schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 764 Kompagnon 14,3x20,2cm 1 Tag/Seite Baladek schwarz 2025
Buchkalender 764 Kompagnon 14,3x20,2cm 1 Tag/Seite Baladek schwarz 2025
Buchkalender 764 Kompagnon 14,3x20,2cm 1 Tag/Seite Baladek schwarz 2025
Buchkalender 764 Kompagnon 14,3x20,2cm 1 Tag/Seite Baladek schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1076466905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1076466905
EAN/GTIN:
     4061947131697
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 764
  • Blattgröße 14,3 x 20,2 cm
  • 432 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • mit Gummizug, Zeichenband, Einstecktasche, Stiftschlaufe
  • Papier cremefarben
  • 1 Seite = 1 Tag, 1 Seite Monatsübersicht vor jedem Monat
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • Stundeneinteilung von 7 - 22 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und 2 Folgejahre
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 7 Seiten Notizen blanko
  • auswechselbares Adressheft, 16 Seiten
  • 9 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
432
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
14,3x20,2cm
Breite:
143 mm
Bruttogewicht:
0.614 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
202 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
creme
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender 1t/1s, buchkalender, brunnen buchkalender, 1076466, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.