Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 763 21x29cm 1 Woche/2 Seiten Metallico vulkanschwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 763 21x29cm 1 Woche/2 Seiten Metallico vulkanschwarz 2025
Buchkalender 763 21x29cm 1 Woche/2 Seiten Metallico vulkanschwarz 2025
Buchkalender 763 21x29cm 1 Woche/2 Seiten Metallico vulkanschwarz 2025
Buchkalender 763 21x29cm 1 Woche/2 Seiten Metallico vulkanschwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1076365905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1076365905
EAN/GTIN:
     4061947128048
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 763
  • Blattgröße 21 x 29 cm
  • 144 Seiten
  • Bucheinbandstoff Metallico
  • vulkanschwarz
  • Wire-O-Bindung schwarz
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • viertelstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, Sa. 7 - 13.30 Uhr, So. ohne Stundeneinteilung
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 17 Seiten Notizen liniert
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.607 kg
Einbandmaterial:
Textil
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
290 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
nein
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender 1 woche/2 seiten, buchkalender, brunnen buchkalender, 107636590, 793, Agenda, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.