Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Kompagnon 21x26cm Baladek schwarz Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Kompagnon 21x26cm Baladek schwarz Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon 21x26cm Baladek schwarz Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon 21x26cm Baladek schwarz Kalendarium 2025
Buchkalender Kompagnon 21x26cm Baladek schwarz Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1076166905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1076166905
EAN/GTIN:
     4061947131680
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 761
  • mit gedruckten Monatstabs
  • Blattgröße 21 x 26 cm
  • 160 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • mit Gummizug, Zeichenband, Einstecktasche, Stiftschlaufe
  • Papier cremefarben
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • auswechselbares Adressheft, 16 Seiten
  • 16 Seiten Wissenswertes (Manageranhang)
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
210
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
21x26cm
Breite:
168 mm
Bruttogewicht:
0.522 kg
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
260 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
creme
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, brunnen buchkalender 1 woche/2 seiten, buchkalender, brunnen buchkalender, 1076166, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Kompagnon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,80*
€ 18,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 32,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.