Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Manager Wt7 weektimer 21x26cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff weinrot 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Manager Wt7 weektimer 21x26cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff weinrot 2024
Buchkalender Manager Wt7 weektimer 21x26cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff weinrot 2024
Buchkalender Manager Wt7 weektimer 21x26cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff weinrot 2024
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1076101294
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1076101294
EAN/GTIN:
     4061947106770
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Manager Wt 7 - weektimer
  • mit gedruckten Monatstabs
  • Blattgröße 21 x 26 cm
  • 160 Seiten
  • Kunststoff-Einband, innen Hartfolie
  • weinrot
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • Papierqualität 80 g/qm
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Adressen
  • 16 Seiten Wissenswertes (Manageranhang)
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
21x26cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.5110 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Höhe:
260 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, brunnen buchkalender 1 woche/2 seiten, buchkalender, brunnen buchkalender, 107610129, 4003273185432, Agenda, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.