Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A5 17x24cm Baladek schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A5 17x24cm Baladek schwarz
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A5 17x24cm Baladek schwarz
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A5 17x24cm Baladek schwarz
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A5 17x24cm Baladek schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075960905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075960905
EAN/GTIN:
     4061947120011
Suchbegriffe:
Lehrerkalender
Lehrerplaner
brunnen lehrerkalender
lehrerkalender
  • Wochenkalender
  • Lehrerkalender
  • Termin- & Unterrichtsplaner
  • 2024/2025
  • Lehrer-Sortiment
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Überformat A5: 17 x 24 cm
  • Baladek-Einband
  • schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
224
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattformat:
A5
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.598 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
240 mm
Kalenderart:
Schülerkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024/2025
Weitere Suchbegriffe: Agenda, Buchkalender, Kalender, Lehrer, Lehrer-Agenda, LehrerAgenda, Schul, Schul-Kalender, SchulKalender, Unterrichtsplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.