Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 758 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder bordeaux 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender 758 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder bordeaux 2025
Taschenkalender 758 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder bordeaux 2025
Taschenkalender 758 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075838295
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075838295
EAN/GTIN:
     4061947127881
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 758
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 80 Seiten
  • Kunstleder-Einband
  • bordeaux
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 3 Seiten Monatsplan Oktober bis Dezember, Vorjahr, 12 Seiten Folgejahr
  • 2 Seiten Notizen
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
80
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.087 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
bordeaux
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm brunnen, taschen kalender, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, 758, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,88334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58001*
€ 26,87021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,98002*
€ 24,96622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,61001*
€ 23,33591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,19001*
€ 22,83611
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,58002*
€ 22,11022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,65002*
€ 17,43352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.