Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 758 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 758 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender 758 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender 758 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075828905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075828905
EAN/GTIN:
     4061947127867
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 758
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 80 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • schwarz
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 3 Seiten Monatsplan Oktober bis Dezember, Vorjahr, 12 Seiten Folgejahr
  • 2 Seiten Notizen
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
80
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm brunnen, taschen kalender, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, 107582890, 758, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.