Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch-Kalender Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2023/2024 A4 ca. 28x31,5cm Baladek schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch-Kalender Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2023/2024 A4 ca. 28x31,5cm Baladek schwarz
Ringbuch-Kalender Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2023/2024 A4 ca. 28x31,5cm Baladek schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075765904
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075765904
EAN/GTIN:
     4061947106596
Suchbegriffe:
Lehrerkalender
Lehrerplaner
Ringbuch
Ringbuchordner
  • Ringbuch-Kalender mit Einlage
  • Lehrerkalender
  • Termin- & Unterrichtsplaner
  • 2023/2024
  • Lehrer-Sortiment
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Überformat A4: ca. 28 x 31,5 cm
  • Baladek-Einband
  • schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
224
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
1.129 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
315 mm
Kalenderart:
Schülerkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2023/2024
Weitere Suchbegriffe: Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, brunnen ringbuch a4 schwarz, ringbuch a4, ringbuch brunnen, Agenda, Buchkalender, Kalender, Lehrer, Lehrer-Agenda, LehrerAgenda, Schul, Schul-Kalender, SchulKalender, Unterrichtsplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.