Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 756 1 Woche/2 Seiten 8,7x15,3cm Balacron-Einband braun 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 756 1 Woche/2 Seiten 8,7x15,3cm Balacron-Einband braun 2025
Taschenkalender 756 1 Woche/2 Seiten 8,7x15,3cm Balacron-Einband braun 2025
Taschenkalender 756 1 Woche/2 Seiten 8,7x15,3cm Balacron-Einband braun 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075669015
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075669015
EAN/GTIN:
     4061947127720
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 756
  • 8,7 x 15,3 cm
  • 144 Seiten
  • Balacron-Einband, nature
  • braun
  • Kalendarium ohne Registerschnitt
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/blau
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr und Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
144
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.093 kg
Einbandmaterial:
Balacron
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
braun
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm brunnen, taschenkalender einband, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 107566190, Kalender, Planer, Tascheorganizer, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.