Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Kompagon 10x14cm PU-Einband dunkelblau Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Kompagon 10x14cm PU-Einband dunkelblau Kalendarium 2025
Taschenkalender Kompagon 10x14cm PU-Einband dunkelblau Kalendarium 2025
Taschenkalender Kompagon 10x14cm PU-Einband dunkelblau Kalendarium 2025
Taschenkalender Kompagon 10x14cm PU-Einband dunkelblau Kalendarium 2025
Taschenkalender Kompagon 10x14cm PU-Einband dunkelblau Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1073266325
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1073266325
EAN/GTIN:
     4061947131611
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 732
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 192 Seiten
  • PU-Einband
  • dunkelblau
  • mit Gummizug, Zeichenband, Einstecktasche, Stiftschlaufe
  • Papier cremefarben
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 3 Seiten Monatsplan Vorjahr, 6 Seiten aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 9 Seiten Notizen blanko
  • zusätzlich mit 16 Seiten Anschriftenheft, auswechselbar
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
192
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.163 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
creme
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.