Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 731 10x14cm Grafik-Einband Universe dunkelblau 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender 731 10x14cm Grafik-Einband Universe dunkelblau 2025
Taschenkalender 731 10x14cm Grafik-Einband Universe dunkelblau 2025
Taschenkalender 731 10x14cm Grafik-Einband Universe dunkelblau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1073112015
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1073112015
EAN/GTIN:
     4061947126891
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 731
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 144 Seiten
  • Grafik-Einband
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.107 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Motiv:
Universe
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, taschenkalender 1 woche / 2 seiten brunnen 10 x 14 cm, taschenkalender einband, taschen-kalender blau, 107311201, 731, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,75334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11001*
€ 21,55091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,54001*
€ 20,87261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,43001*
€ 19,55171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92002*
€ 17,75482
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26002*
€ 13,39942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.