Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 2024 1 Monat/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 2024 1 Monat/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz
Buchkalender 2024 1 Monat/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz
Buchkalender 2024 1 Monat/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz
Buchkalender 2024 1 Monat/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz
Buchkalender 2024 1 Monat/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072621904
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072621904
EAN/GTIN:
     4061947105179
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 726
  • Kalender und Notizbuch in einem!
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • 272 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • 2 Zeichenbänder
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 208 Seiten Notizen kariert mit Seitenzahlen
  • 16 Seiten Adressen
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
272
Blattformat:
14,8x21cm
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.432 kg
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender a5, buchkalender a5, buchkalender, 107292120, 4061947004519, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Monatskalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.