Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 725 1 Woche/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 725 1 Woche/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz 2025
Buchkalender 725 1 Woche/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz 2025
Buchkalender 725 1 Woche/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz 2025
Buchkalender 725 1 Woche/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz 2025
Buchkalender 725 1 Woche/2 Seiten 14,8x21cm A5 Baladek-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072529905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072529905
EAN/GTIN:
     4061947126792
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 725
  • Kalender und Notizbuch in einem!
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • 352 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • 2 Zeichenbänder
  • Gummizug, Stiftschlaufe, Einstecktasche
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 208 Seiten Notizen kariert mit Seitenzahlen
  • 16 Seiten auswechselbares Adressheft
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
352
Blattformat:
14,8x21cm
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.547 kg
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender brunnen din a 5 1 woche auf 2 seiten, buchkalender a5, buchkalender, 107292920, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Tagebuchkalender, TimeCenter, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.