Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 2024 1 Woche/2 Seiten 21x29,7cm A4 Baladek-Einband schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 2024 1 Woche/2 Seiten 21x29,7cm A4 Baladek-Einband schwarz
Buchkalender 2024 1 Woche/2 Seiten 21x29,7cm A4 Baladek-Einband schwarz
Buchkalender 2024 1 Woche/2 Seiten 21x29,7cm A4 Baladek-Einband schwarz
Buchkalender 2024 1 Woche/2 Seiten 21x29,7cm A4 Baladek-Einband schwarz
Buchkalender 2024 1 Woche/2 Seiten 21x29,7cm A4 Baladek-Einband schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072440904
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072440904
EAN/GTIN:
     4061947105117
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 724
  • Kalender und Notizbuch in einem!
  • Blattgröße 21 x 29,7 cm
  • A4
  • 336 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • Fadenheftung
  • 2 Zeichenbänder
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 192 Seiten Notizen kariert mit Seitenzahlen
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
336
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.1210 kg
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7.00-21.00
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender a4 1w/2s, buchkalender a4, buchkalender, 107294020, 4061947004571, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Tagebuchkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.