Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072350905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072350905
EAN/GTIN:
     4061947126747
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 723
  • Blattgröße 7,6 x 11,2 cm
  • 160 Seiten
  • Leder-Einband
  • schwarz
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr, Monatsplan aktuelles Jahr auslegbar, 3-teilig
  • 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • 10 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
176
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
7,6x11,2cm
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.084 kg
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender brunnen 1w/2s schwarz, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 1072350, 723, 72350, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.