Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder bordeaux 2025
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder bordeaux 2025
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072336295
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072336295
EAN/GTIN:
     4061947126723
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 723
  • Blattgröße 7,6 x 11,2 cm
  • 160 Seiten
  • SOFT-Einband
  • bordeaux
  • mit Eckperforation
  • mit Kugelschreiber
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr, Monatsplan aktuelles Jahr auslegbar, 3-teilig
  • 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 32 Seiten
  • 10 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
  • Lieferung ohne Stift
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
7,6x11,2cm
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.076 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Höhe:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: brunnen taschenkalender 1w/2s, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 107233629, 723, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.