| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1072130145 Herst.-Nr.: 1072130145 EAN/GTIN: 4061947119244 |
| |
|
| | |
| - Blattgröße: 148 x 210 mm, mit abgerundeten Ecken
- 2 Seiten = 1 Woche
- 208 Seiten, Druckfarbe: grau
- Kalendarium: 18 Monate Juli 2024 bis Dezember 2025
- sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch
- Klebebindung
- Monatsplan April 2024 bis Dezember 2025, Ferientermine Deutschland, Österreich,Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande und Südtirol, 9 Seiten Notizen, 2 Seiten Stundenpläne und 2 Seiten Notenübersicht, 6 Seiten Adressen
- Gummizugverschluss
- Eckperforation
- Zeichenband
- Hardcover-Einband mit Textilüberzug
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 208 | Art der Bindung: | Klebebindung | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.304 kg | Eckperforation: | ja | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Kalenderart: | Schülerkalender | Marke: | Brunnen | Motiv: | Mediterranean | Papierfarbe: | weiß | Sprachen: | D/GB/F/E/IT/NL | Verschluss: | Gummizug | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024/2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schülertimer, Stundenplan, schülerkalender brunnen, schüler kalender, Aufgabenplaner, Austauschkalendarium, die, Hausaufgabenplaner, Kalender, Planer, Schule, Schüler, Schüleragenda, Schülerplaner, Schultimer, Studentenplaner, Wochenkalender |
| | |
| |