Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 713 7,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 713 7,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Taschenkalender 713 7,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Taschenkalender 713 7,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1071336295
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1071336295
EAN/GTIN:
     4061947126594
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 713
  • Blattgröße 7,2 x 10,2 cm
  • 160 Seiten
  • SOFT-Einband mit Ziergoldrand
  • bordeaux
  • mit Eckperforation
  • mit Kugelschreiber
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr, Monatsplan aktuelles Jahr auslegbar, 3-teilig
  • 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 32 Seiten
  • 10 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
7,2x10,2cm
Breite:
72 mm
Bruttogewicht:
0.071 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Höhe:
100 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: brunnen taschenkalender 1w/2s, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 107133629, 713, 71336, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.