Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlegekalender 261 E 8x10,8cm 1 Tag/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlegekalender 261 E 8x10,8cm 1 Tag/2 Seiten 2025
Umlegekalender 261 E 8x10,8cm 1 Tag/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070261005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070261005
EAN/GTIN:
     4061947126211
Suchbegriffe:
Pult-Kalender
Pultkalender
Umlege-Kalender
Umlegekalender
  • Form 261 E, 
  • Format 8 x 10,8 cm
  • 38 mm gelocht, einzeln eingeschweißt
  • 2 Seiten = 1 Tag, linke Seite Kalendarium, rechte Seite für Notizen
  • Stundeneinteilung von 7 - 20 Uhr (rechte Seite)
  • Sonn- und Feiertage rot
Weitere Informationen:
Blattformat:
8x10,8cm
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.165 kg
Einteilung:
1 Tag/2 Seiten
Höhe:
108 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Brunnen
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: umlegekalender brunnen, pult kalender, 1070261, 261, 261-E, 261E, 70261, Kalender, Tischkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.