Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkalender A5quer 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tafelkalender A5quer 2025
Tafelkalender A5quer 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070150005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070150005
EAN/GTIN:
     4061947125955
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Arbeitsvorbereitungs-Kalender mit Ferienterminen
  • A5 quer
  • hochwertiger, kräftiger Karton
  • 1 Seite = 6 Monate
  • dreifarbig
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A5 quer
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.012 kg
Einteilung:
2 Tage/Seite
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
148 mm
Importdatum:
2024-04-26
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Brunnen
Material:
Karton kaschiert
Papiergewicht:
400 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, tafelkalender brunnen pappe, jahreskalender, brunnen jahreskalender, 1070150, 701, 70150, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.