Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkalender XL 65x50cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelkalender XL 65x50cm 2025
Tafelkalender XL 65x50cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070122005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070122005
EAN/GTIN:
     4061947125788
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Arbeitsvorbereitungs-Kalender mit Tageszählung und Ferienterminen Deutschland
  • 65 x 50 cm quer
  • besonders starker Karton
  • 1 Seite = 6 Monate
  • dreifarbig
Weitere Informationen:
Blattformat:
65x50cm
Breite:
650 mm
Bruttogewicht:
0.228 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Höhe:
500 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
700 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.