Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Student A6 kariert 90g/qm 120 Blatt kiwi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock Student A6 kariert 90g/qm 120 Blatt kiwi
Collegeblock Student A6 kariert 90g/qm 120 Blatt kiwi
Collegeblock Student A6 kariert 90g/qm 120 Blatt kiwi
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106724252
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106724252
EAN/GTIN:
     4003273577169
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • A6
  • 120 Blatt
  • Deckblatt: kiwi
  • 5 mm kariert
  • Spiralbindung
  • Microperforation
  • satiniertes Papier
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Besonderheiten:
Microperforation, Ausreißhilfe
Blattanzahl:
120 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
kiwi
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.