Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1055331 Herst.-Nr.: 1055331 EAN/GTIN: 4003273044319 |
| |
|
| | |
| - Notizblock
- am Kopf geheftet
- perforiert
- Ausführung des Papiertyps: holzfrei
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- Papierformat: A6
- liniert
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.053 kg | Farbe: | grün | Farbname: | weiß | Lineatur: | liniert | Lochung: | keine | Marke: | Brunnen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 60 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,78* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 15,00* | ab € 8,744* | € 13,324* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,15* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|