Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 70g/qm gummiert braun VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versandtaschen C5 70g/qm gummiert braun VE=10 Stück
Versandtaschen C5 70g/qm gummiert braun VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1053452
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1053452
EAN/GTIN:
     4003273043114
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Versandtasche
  • 162 x 229 mm, C5
  • Inhalt: in Packungen zu 10 Stück
  • Natron-Kraftpack, braun
  • gummierte Klappe
  • 70 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.071 kg
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Höhe:
229 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
70 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
€ 15,00*
ab € 0,59*
€ 0,94*
Lager 467
101
1
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,09*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,00*
€ 1,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.