Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 Nassklebung fuchsia VE=10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 Nassklebung fuchsia VE=10 Stück
Briefumschläge C6 Nassklebung fuchsia VE=10 Stück
Briefumschläge C6 Nassklebung fuchsia VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105125226
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105125226
EAN/GTIN:
     4003273688452
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • C6
  • 10 Hüllen
  • fuchsia
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • Seidenfutter
  • 80 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0520 kg
Farbe:
fuchsia
Fenster:
nein
Höhe:
114 mm
Innendruck vorhanden:
nein
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,271* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.