Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpapier A4 120g Honig VE=35 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalpapier A4 120g Honig VE=35 Blatt
Universalpapier A4 120g Honig VE=35 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105123514
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105123514
EAN/GTIN:
     4003273582323
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
  • Briefbogen Universalpapier
  • Inhalt: 35 Bogen
  • honig
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • 120 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.275 kg
Farbe:
hellgelb
Farbname:
honig
Höhe:
297 mm
Marke:
Brunnen
Packungsinhalt:
35 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 1,95*
€ 2,96*
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.