Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A3 100g/qm Recycling 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenblock A3 100g/qm Recycling 20 Blatt
Zeichenblock A3 100g/qm Recycling 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104793501
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104793501
EAN/GTIN:
     4003273665712
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock
  • Recycling
  • Inhalt: 20 Blatt
  • 2-seitig perforiert, gefälzelt
  • klimaneutral produziert
  • 100 g/qm, Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.366 kg
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.