Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock Vivendi A3 150g/qm 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenblock Vivendi A3 150g/qm 20 Blatt
Zeichenblock Vivendi A3 150g/qm 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104793202
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104793202
EAN/GTIN:
     4003273663114
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock
  • Vivendi
  • A3
  • Inhalt: 20 Blatt
  • rot, blau, orange, grün
  • 2-seitig perforiert, gefälzelt
  • 150 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.493 kg
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.