Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malblock A4 100g/qm 75 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Malblock A4 100g/qm 75 Blatt
Malblock A4 100g/qm 75 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104740802
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104740802
EAN/GTIN:
     4003273663152
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Malblock
  • Inhalt: 75 Blatt
  • kopfverleimt
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
75 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.512 kg
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.