Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwurfblock Zanders T2000 A3 90g/qm 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entwurfblock Zanders T2000 A3 90g/qm 50 Blatt
Entwurfblock Zanders T2000 A3 90g/qm 50 Blatt
Entwurfblock Zanders T2000 A3 90g/qm 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1047369
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1047369
EAN/GTIN:
     4003273036765
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
  • Entwurfblock
  • Inhalt: 50 Blatt
  • Chromoluxumschlag
  • Skizzen- und Layoutblock
  • verleimt
  • 90 g/qm, transparentes Zeichenpapier -ZANDERS T 2000-
  • extrazäh, radierfest, lichtpausfähig, säurefrei, bruchfest, laserdruckergeeignet, kopierfähig
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.693 kg
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
90 g/qm
Produktbezeichnung:
Entwurfblock
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier a3, pergamentpapier, entwurfblock brunnen, Entwurfspapier, Layoutblock, Skizzenblock, Skizzenpapier, Zeichenpapier, Zeichenpapierblätter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
5
€ 6,50*
ab € 20,77*
€ 26,78*
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 21,11*
€ 27,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.