Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1047093 Herst.-Nr.: 1047093 EAN/GTIN: 4003273035034 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe
- Karton, 4 Motive, eine spezielle Motivwahl ist nicht möglich
- 3 Klappen
- Standardausführung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.137 kg | Farbe: | mehrfarbig | für Format: | A3 | Marke: | Brunnen | Material: | Karton | Motiv: | Tiere | Papiergewicht: | 500 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 25,92* | € 35,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,62* | € 41,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,962* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|