Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1047035 Herst.-Nr.: 1047035 EAN/GTIN: 4003273611474 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe
- Karton, 4 Motive, eine spezielle Motivwahl ist nicht möglich
- 3 Klappen
- Gummizugverschluss
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.145 kg | Farbe: | mehrfarbig | für Format: | A3 | Marke: | Brunnen | Material: | Karton | Motiv: | Tiere | Papiergewicht: | 500 g/qm | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckspanner a3 pappe, eckspanner a3, eckspanner karton, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerOrdnungsmappe, Gummizug, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Sammelmappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 27,742* | € 38,592* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,24* | € 44,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,024* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|