Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle bis max. A2 schwarz mit farbigem Deckel sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportrolle bis max. A2 schwarz mit farbigem Deckel sortiert
Transportrolle bis max. A2 schwarz mit farbigem Deckel sortiert
Transportrolle bis max. A2 schwarz mit farbigem Deckel sortiert
Transportrolle bis max. A2 schwarz mit farbigem Deckel sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1047010
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     10-47010
EAN/GTIN:
     4003273598096
Suchbegriffe:
Plakatrolle
Zeichenrolle
Zeichnungshülse
Zeichnungsrohr
  • Transportrolle
  • zum Transport von Zeichnungen bis max. A2
  • schwarz, Deckel in den Farben rot, grün, gelb
  • Länge durch Rasterverstellung einstellbar
  • mit Tragegurt
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Bruttogewicht:
0.23 kg
Farbe:
schwarz/sortiert
Farbname:
schwarz/sortiert
für Format:
A2
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
3
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 7,73*
2 Tage
unbekannt
3
€ 15,00*
ab € 5,47*
€ 7,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.