Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE104160430 Herst.-Nr.: 104160430 EAN/GTIN: 4003273565715 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe
- FACT!pp
- transluzente PP-Folie, mit Farbverlauf, blau
- 3 Klappen, Namensschild
- Gummizugverschluss
Weitere Informationen: | | Breite: | 234 mm | Bruttogewicht: | 0.091 kg | Farbe: | blau | für Format: | A4 | Höhe: | 315 mm | Marke: | Brunnen | Material: | PP (Polypropylen) | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, jurismappe pp a4 blau, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerOrdnungsmappe, Gummizug, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 26,408* | € 36,328* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,43* | € 44,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,043* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|